ヘッダ 6極 7.62mm 1列 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード64061630 品番1190541
参考基準価格(税別)¥61,300 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様●ピッチ:7.62mm●極数:6●行数:1●コード番号:240-3121 アズワン品番65-7492-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする