曜日別特売
Z-S5000N B LEDアームライト Z-LIGHT 山田照明 64062959

Z-S5000N B LEDアームライト Z-LIGHT 山田照明 64062959
Z-S5000N B LEDアームライト Z-LIGHT 山田照明 64062959

LEDアームライト Z-LIGHT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード64062959品番Z-S5000N B
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

待望の大型LED作業灯登場!!
ワイドなヘッドと十分な照度で作業領域をしっかり照らします。
アームもセーフティ型で安全性を高めました。

光源LED10.0W ※白熱灯150W相当光源色昼白色色温度(K)色温度固定型:5000平均演色評価数Ra80ブラック材質アルミ/樹脂質量(kg)1.5付属品上締めクランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属定格光束(Lm)874消費電力(W)10エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.4LED寿命(時間)40000スイッチ光量調節とON/OFFを分けた新形状のスイッチ:ソフトスタート・無段階調光、ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする