井上金庫販売
井上金庫販売の デスク・テーブル
井上金庫販売の オフィス用デスク
井上金庫販売の 平机
SFD ワークデスク106
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64063135
品番
SFD-B106FO
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
人気のワークデスクSFDを在宅勤務やSOHOの皆さま向けに奥行600mmにリサイズしてお届けします。
色
フォレスト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×600×700
質量(kg)
13.6
材質
エッジ:PVC
幅(mm)
1000
高さ(mm)
700
奥行(mm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×600×700
材質(フレーム)
スチール粉黛塗装
材質(天板)
18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン
引出し
なし
材質(幕板)
スチール粉黛塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません