井上金庫販売
井上金庫販売の 椅子
井上金庫販売の オフィス用チェア(OAチェア)
井上金庫販売の 布張り(ファブリック)チェア
LUXチェア 布
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64063336
品番
LUX-39NV
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
シックな色合い。座り心地重視のクロスハイバックは背と座モールドウレタン。
色
ネイビー
全高(mm)
947〜1037
座面高さ(mm)
448〜538
本体質量(kg)
14.3
仕様
ガスシリンダー式座昇降
質量(kg)
14.3
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×628×947〜1037
機能
シンクロロッキング機能
材質(脚)
樹脂成型品+ナイロンキャスター
材質(座面)
PP樹脂成型品+合板+モードウレタン+ポリエステル布
材質(背)
PP樹脂成型品+合板+モードウレタン+ポリエステル布
寸法SH(mm)
448〜538
背タイプ
ハイバック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません