※参考商品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 框
WPC造作材 上がり框 ファインコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
注文コード
64065059
品番
YPZ11-2638-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,300
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
エクオスミラー エクオスファインU用造作材
用途
框
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
90×150×1950
色
セン38N
仕上
WPC加工
表面
天然木単板
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品