※参考商品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 巾木
WPC造作材 玄関巾木 ファインコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1箱(1本)
注文コード
64065156
品番
YPZ12-26MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,400
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
エクオスミラー エクオスファインU用造作材
色
トープグレー
表面
天然木単板
仕上
WPC加工
寸法(mm)
30×150×1950
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
長さ(mm)
1950
用途
玄関巾木