※参考商品画像

YPZ12-23MG WPC造作材 玄関巾木 ファインコート DAIKEN(旧:大建工業) 64065226 YPZ12-23MG WPC造作材 玄関巾木 ファインコート DAIKEN(旧:大建工業) 64065226 YPZ12-23MG WPC造作材 玄関巾木 ファインコート DAIKEN(旧:大建工業) 64065226

WPC造作材 玄関巾木 ファインコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 注文コード64065226 品番YPZ12-23MG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,600
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

エクオスミラー エクオスファインU用造作材

トープグレー 表面天然木単板 仕上WPC加工 寸法(mm)30×150×2950 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品 長さ(mm)2950 用途玄関巾木

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする