※参考商品画像

YPZ13-16ML WPC造作材 L型框 ファインコート DAIKEN(旧:大建工業) 64065314 YPZ13-16ML WPC造作材 L型框 ファインコート DAIKEN(旧:大建工業) 64065314 YPZ13-16ML WPC造作材 L型框 ファインコート DAIKEN(旧:大建工業) 64065314

WPC造作材 L型框 ファインコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 注文コード64065314 品番YPZ13-16ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,700
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

エクオスミラー エクオスファインU用造作材

用途L型框 長さ(mm)1950 厚さ(mm)12.5 寸法(mm)105×165×1950 ミルベージュ 仕上WPC加工 表面天然木単板 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする