※参考商品画像

YPZ21-2670-N WPC造作材 上がり框 マットコート DAIKEN(旧:大建工業) 64065436 YPZ21-2670-N WPC造作材 上がり框 マットコート DAIKEN(旧:大建工業) 64065436 YPZ21-2670-N WPC造作材 上がり框 マットコート DAIKEN(旧:大建工業) 64065436

WPC造作材 上がり框 マットコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 長さ(mm)1950 ウォールナット70N 注文コード64065436 品番YPZ21-2670-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,300
この商品は長さ・色など26種類から選べます 他の種類を見る

エクオスピュアシルクエクオスロッゾ用造作材

用途 長さ(mm)1950 寸法(mm)90×150×1950 ウォールナット70N 仕上WPC加工 表面天然木単板 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
注意
※天然木のため、フロアーと造作材の色、杢が異なることがあります。ご理解のうえご使用ください。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※木目柄の継目が入ります。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする