WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 13極 2.54mm 1列 1セット 240個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(240個)
注文コード
64065638
品番
61301311821
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(240個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:13●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9402
アズワン品番
65-7490-24
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表