※参考商品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 框
トリニティ玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
64065856
品番
YNZ63-2650
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トリニティ用造作材
用途
框
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
90×150×1950
色
メープル柄
基材
MDF+合板+集成材
表面
特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品