※参考商品画像

YNZ63-2662 トリニティ玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64065917 YNZ63-2662 トリニティ玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64065917 YNZ63-2662 トリニティ玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64065917

トリニティ玄関造作材 上がり框 特殊加工化粧シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 64065917 品番 YNZ63-2662
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

トリニティ用造作材

用途 長さ(mm)1950 寸法(mm)90×150×1950 マホガニー柄 基材MDF+合板+集成材 表面特殊オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする