※参考商品画像

YNZ62-2630 トリニティ玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64066066 YNZ62-2630 トリニティ玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64066066 YNZ62-2630 トリニティ玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64066066

トリニティ玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 64066066 品番 YNZ62-2630
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

トリニティ用造作材

オーク柄 表面特殊オレフィンシート 基材MDF+合板+集成材 寸法(mm)30×150×1950 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品 長さ(mm)1950 用途玄関巾木

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする