※参考商品画像
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 巾木
トリニティ玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
64066136
品番
YNZ62-2388
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
トリニティ用造作材
色
アッシュ柄
表面
特殊オレフィンシート
基材
MDF+合板+集成材
寸法(mm)
30×150×2950
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
長さ(mm)
2950
用途
玄関巾木