曜日別特売
686130188822 基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 64066505

基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 1列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード64066505品番686130188822
参考基準価格(税別)¥1,860販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:30●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8909アズワン品番65-7758-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする