※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 框
玄関造作材 上がり框 高さ150mm 特殊加工化粧シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
64067606
品番
YNZ31-26WH
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用
用途
框
対応製品
対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
90×150×1950
色
ネオホワイト
基材
MDF+合板+集成材
表面
特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品