※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YNZ31-33MJ 玄関造作材 上がり框 高さ120mm 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64067929 YNZ31-33MJ 玄関造作材 上がり框 高さ120mm 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64067929 YNZ31-33MJ 玄関造作材 上がり框 高さ120mm 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64067929

玄関造作材 上がり框 高さ120mm 特殊加工化粧シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 長さ(mm)2950 クリアベージュ 注文コード64067929 品番YNZ31-33MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,900
この商品は長さ・色など20種類から選べます 他の種類を見る

フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用

長さ(mm)2950 クリアベージュ 表面特殊オレフィンシート 基材MDF+合板+集成材 寸法(mm)70×120×2950 ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品 対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用 用途

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする