※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の 樹脂/プラスチック
NMB(ミネベア)の 標準タイプ(穴あき)
ロッド端 5/8-18オス ステンレス鋼 ボア12.7mm UNF Thread Standard オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64068438
品番
ARYTL8E(R)
参考基準価格(税別)
¥75,400
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
仕様
●接続サイズ:5/8-18オス●内径:12.7mm●静定格荷重:77529N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6531
アズワン品番
65-7967-58
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方