※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YNZ33-13MG 玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64068769 YNZ33-13MG 玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64068769 YNZ33-13MG 玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64068769

玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 64068769 品番 YNZ33-13MG
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

フォレスハード フォレスティア ハピア ワンラブフロアIV おもいやりフロアIV用

用途L型框 対応製品対応フローリング:フォレスハード・フォレスティア・ハピア・ワンラブフロアIV・おもいやりフロアIV用 長さ(mm)2950 厚さ(mm)12.5 寸法(mm)105×165×2950 トープグレー 基材MDF+合板 表面特殊オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする