※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YNZ13-23PP 玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64069514 YNZ13-23PP 玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64069514 YNZ13-23PP 玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64069514

玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 64069514 品番 YNZ13-23PP
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

フォレスナチュラルUハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用

用途玄関巾木 対応製品対応フローリング:フォレスナチュラル・ハピアトレンドウッド・銘木柄用 長さ(mm)2950 寸法(mm)30×150×2950 コットンベージュ 基材MDF+合板+集成材 表面特殊オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
注意
※材料、製法の違いにより、フロアと若干色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※幅、高さをカットして上り框を使用すると、シートがめくれてくる可能性があります。
※本製品は天然木意匠をシートで表現した製品であるため、天然木ならではの濃淡、源平などをあえて再現しています。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。
※芯材は同梱されており、造作材本体には固定されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする