※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAIKEN(旧:大建工業)
DAIKEN(旧:大建工業)の 内装建材
DAIKEN(旧:大建工業)の 造作材
DAIKEN(旧:大建工業)の 框
ハピアフロア玄関造作材 L型框 特殊加工化粧シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
64069943
品番
YNZ111-16EH
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ハピアフロアスクエア用
用途
L型框
対応製品
対応フローリング:ハピアフロアスクエア用
長さ(mm)
1950
厚さ(mm)
12.5
寸法(mm)
105×165×1950
色
スタッコホワイト
基材
MDF+合板
表面
特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
注意
※上り框(L型)を使用する場合の玄関巾木は、上り框(L型)の天面をカットしてお使いください。
※材料、製法の違いにより、フロアーと色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。