※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YNZ101-SP ハピアフロア石目柄 玄関造作材 玄関巾木 鏡面調 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64070223 YNZ101-SP ハピアフロア石目柄 玄関造作材 玄関巾木 鏡面調 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64070223 YNZ101-SP ハピアフロア石目柄 玄関造作材 玄関巾木 鏡面調 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64070223

ハピアフロア石目柄 玄関造作材 玄関巾木 鏡面調 特殊加工化粧シート

(1件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(4本) 長さ(mm)1910 注文コード64070223 品番YNZ101-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は長さ・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

ハピアフロア石目柄用(鏡面調仕上げ)

用途玄関巾木 対応製品対応フローリング:ハピアフロア石目柄用 長さ(mm)1910 寸法(mm)7.2×60×1910 エンペラードールダーク 基材MDF 表面特殊オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
注意
※材料、製法の違いにより、フロアーと色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※幅、高さをカットして上り框を使用すると、シートがめくれてくる可能性があります。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64070275
2021-06-03
用途:
子供部屋 リフォーム
サービス業

壁紙と明るいオトユカ材にピッタリマッチしていて、すごく良い感じです。
但し、斜めに切る時、先端部表面が割れ易いので注意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする