YNZ101-SN ハピアフロア石目柄 玄関造作材 玄関巾木 鏡面調 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64070248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YNZ101-SN ハピアフロア石目柄 玄関造作材 玄関巾木 鏡面調 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64070248
YNZ101-SN ハピアフロア石目柄 玄関造作材 玄関巾木 鏡面調 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64070248
YNZ101-SN ハピアフロア石目柄 玄関造作材 玄関巾木 鏡面調 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64070248

ハピアフロア石目柄 玄関造作材 玄関巾木 鏡面調 特殊加工化粧シート

(1件のレビュー)
取扱い終了車上渡し
内容量1箱(4本)
ビアンコ
長さ(mm)1910
内容量1箱(4本)注文コード64070248品番YNZ101-SN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500

ハピアフロア石目柄用(鏡面調仕上げ)

用途
玄関巾木
対応製品対応フローリング:ハピアフロア石目柄用長さ(mm)1910寸法(mm)7.2×60×1910ビアンコ基材MDF表面特殊オレフィンシートホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
注意
※材料、製法の違いにより、フロアーと色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※幅、高さをカットして上り框を使用すると、シートがめくれてくる可能性があります。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64070275
2021-06-03
用途: 子供部屋 リフォーム
サービス業

壁紙と明るいオトユカ材にピッタリマッチしていて、すごく良い感じです。
但し、斜めに切る時、先端部表面が割れ易いので注意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする