BULGIN
BULGINの 電子部品(オンボード)
BULGINの 能動部品
BULGINの ディスクリート
ピエゾスイッチ 圧電スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64070450
品番
MPZI022/F/D1/24
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
Bulgin ピエゾスイッチのボディ径は 22 mm です。フラットヘッドです。赤 / 緑の照光式 リード電圧: 24 V
仕様
●コンタクト定格電流:1 A●接点構成:SPDT●末端様式:Wire Lead●IP保護等級:IP68、IP69K●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:あり●ボタン色:緑, 赤●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:208-8158
アズワン品番
65-7800-66