※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YNZ81-13SP ハピアフロア石目柄 玄関造作材 L型框 艶消し仕上 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64070485 YNZ81-13SP ハピアフロア石目柄 玄関造作材 L型框 艶消し仕上 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64070485 YNZ81-13SP ハピアフロア石目柄 玄関造作材 L型框 艶消し仕上 特殊加工化粧シート DAIKEN(旧:大建工業) 64070485

ハピアフロア石目柄 玄関造作材 L型框 艶消し仕上 特殊加工化粧シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1箱(1本) 長さ(mm)2950 エンペラードールダーク 対応製品対応フローリング:ハピアフロア石目柄用 注文コード64070485 品番YNZ81-13SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,900
この商品は長さ・色・対応製品など16種類から選べます 他の種類を見る

ハピアフロア石目柄用(艶消し仕上)

用途L型框 対応製品対応フローリング:ハピアフロア石目柄用 長さ(mm)2950 厚さ(mm)12.5 寸法(mm)105×165×2950 エンペラードールダーク 基材MDF+合板 表面特殊オレフィンシート ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
注意
※上り框(L型)を使用する場合の玄関巾木は、上り框(L型)の天面をカットしてお使いください。
※材料、製法の違いにより、フロアーと色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※幅、高さをカットして上り框を使用すると、シートがめくれてくる可能性があります。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする