曜日別特売
S02251038 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み NORGREN 64070897

空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 3/8 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64070897品番S02251038
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,674
販売価格(税別)
11,522

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4152アズワン品番65-7951-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする