IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64071107 品番SN74AC574N
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP

仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:153MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:9.5ns @ 5V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:2V〜6V●電流 - 静止(Iq):4μA●入力静電容量:4.5pF●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm) アズワン品番67-0408-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする