セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 安全保護テープ
セーフラン安全用品の ラインテープ
高耐久反射ラインテープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
64071185
品番
12373
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫等に最適なラインテープです。高品質の粘着剤により強い粘着力。反射タイプで視認性向上。ライナーを剥がすだけで簡単設置。
色
青
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
22
用途
フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫。
仕様
再帰反射
材質
表面:反射ガラス粒子、基材:PVC
厚さ(mm)
約2
主な用途
表示・安全用
アズワン品番
65-1338-80
特性
高耐久、反射
粘着タイプ
強粘着
注意
※用途以外のご使用はお止めください。火気の近くでのご使用はお止めください。