※使用例

a31348 ワイドでしっかり凍結防止シート2枚組 ファミリー・ライフ 64071299 a31348 ワイドでしっかり凍結防止シート2枚組 ファミリー・ライフ 64071299 a31348 ワイドでしっかり凍結防止シート2枚組 ファミリー・ライフ 64071299 a31348 ワイドでしっかり凍結防止シート2枚組 ファミリー・ライフ 64071299 a31348 ワイドでしっかり凍結防止シート2枚組 ファミリー・ライフ 64071299

ワイドでしっかり凍結防止シート2枚組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚組) 注文コード64071299 品番a31348
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

フロントガラスの凍結を防ぎ視界がクリア!
ガラスに広げて車内でベルトを留めワイパーに固定するだけの簡単設置。UVカット&遮熱で夏も活躍します。
凍結防止・はっ水加工・UVカット99%・-17度遮熱効果 ※(一財)ボーケン品質評価機構調べ
面ファスナーでしっかり固定!
サイドミラーカバーは収納袋にもなります
ミニバン・普通車にも・軽トラにも

セット内容1枚:本体、サイドミラー用カバー(収納袋)×2 材質本体生地:ポリエステル100%(表面アルミニウムコーティング) 質量(g)140 寸法(縦×横)(cm)(約)80×230、サイドミラーカバー:(約)28×30(ベルト含まず)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする