半袖シャツ237

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64071746 品番 237-35-XXL
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

あらゆる方向に快適に伸縮する4wayストレッチトリコット素地を使用しています。
接触冷感性に優れたナイロンファイバーを使用しています。(Q-max0.33)
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。
紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF50+)です。
消臭テープ、マルチな袖、胸ポケットなど便利な機能を配置しました。
男女ユニセックスにシャープに決まるミニマルなデザインです。

用途作業現場に。 トラスコ品番363-5336 種別半袖シャツ ブラック サイズXXL 胸囲(cm)120 混率(%)表地:ナイロン80/ポリウレタン20 着丈(cm)74 機能伸縮性、接触冷感、吸汗速乾、消臭、UVカット 袖丈半袖
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする