半袖シャツ237

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 64071755 品番 237-68-M
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

あらゆる方向に快適に伸縮する4wayストレッチトリコット素地を使用しています。
接触冷感性に優れたナイロンファイバーを使用しています。(Q-max0.33)
ドライな着用感が持続する吸汗速乾加工を施しています。
紫外線から肌を守るUVカット機能(UPF50+)です。
消臭テープ、マルチな袖、胸ポケットなど便利な機能を配置しました。
男女ユニセックスにシャープに決まるミニマルなデザインです。

用途作業現場に。 トラスコ品番358-9515 種別半袖シャツ ミルスグレー サイズM 胸囲(cm)100 混率(%)表地:ナイロン80/ポリウレタン20 着丈(cm)68 機能伸縮性、接触冷感、吸汗速乾、消臭、UVカット アズワン品番67-2226-77 袖丈半袖
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする