※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エナパック
エナパックの プーラー(引き抜き専用工具)
エナパックの ギヤプーラー
機械式ロックグリッププーラー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64071798
品番
LGM318
参考基準価格(税別)
¥100,500
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
爪にロック機能と爪連動機能があります。
用途
引き抜き作業に。
付属品
ポイントプロテクタ
仕様
●アーム本数:3●最大スプレッド(mm):390●最小スプレッド(mm):110
トラスコ品番
257-6489
最大トルク(N・m)
332
能力(kN)
160.1
最大リーチ(mm)
215
注意
※シャフト端部にドリル加工されたセンター穴がない場合、ポイントプロテクタを使用しなければなりません。