大和
大和の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
大和の 器具洗浄/超音波洗浄器
大和の 洗浄器
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64071920
品番
M8800H-J
参考基準価格(税別)
¥475,000
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。
脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途
洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。
付属品
ステンレス受台、タンクカバー(SUS製)
仕様
ドレイン(排水溝):あり
トラスコ品番
481-9497
材質
洗浄槽:ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
596
高さ(mm)
391
奥行(mm)
466
電源(V)
単相100
消費電力(W)
755
ヒーター(W)
400
発振周波数(kHz)
40
高周波出力(W)
280
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
495×292×150
槽容量(L)
20.8