大和
大和の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
大和の 器具洗浄/超音波洗浄器
大和の 洗浄器
超音波洗浄器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイマー
メカニカル 0〜60分(5分刻み
注文コード
64071929
品番
M8800-J
参考基準価格(税別)
¥454,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
この商品は
タイマー
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。
脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。
用途
洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出
付属品
ステンレス受台、タンクカバー(SUS製)
仕様
ドレイン(排水溝):あり
トラスコ品番
179-0436
材質
洗浄槽:ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
596
高さ(mm)
391
奥行(mm)
466
電源(V)
単相100
消費電力(W)
320
ヒーター
なし
機能
タイマー運転
発振周波数(kHz)
40
高周波出力(W)
280
タイマー
メカニカル 0〜60分(5分刻み
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
495×292×150
槽容量(L)
20.8