オイルバス 5L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64072044 品番BO302
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。
バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。
自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバス(水/オイル兼用)です。

用途研究開発・実験用オイルバス 付属品取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小) 仕様サーモスタット:室温+10 〜 180 トラスコ品番376-9138 材質外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス 電源(V)単相100 10A 安全装置自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知 本体寸法(mm)高さ240 本体寸法(mm)幅262 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×240×119 槽容量(L)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする