LE2YG16MD1HA-30A バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series SMC 64072815 LE2YG16MD1HA-30A バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series SMC 64072815 LE2YG16MD1HA-30A バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series SMC 64072815 LE2YG16MD1HA-30A バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応  ガイド付ロッドタイプ  LE2YG□H Series SMC 64072815

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ガイド付ロッドタイプ LE2YG□H Series

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)30 リード(mm)10 サイズ16 注文コード64072815 品番LE2YG16MD1HA-30A
参考基準価格(税別)¥90,370 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品はストローク・リード・サイズなど2516種類から選べます 他の種類を見る

・マニホールドコントローラ対応
最大16軸接続可能
・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比)
8.7kg-CO2e/年(14.1)
※動作条件により値は異なります。
・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付
停止位置からの再始動が可能

用途マニホールドコントローラ対応 ストローク(mm)30 サイズ16 備考オートスイッチなし(別売り) リード(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 モータ配置ストレート モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V) モータケーブル取出方向軸方向 最大可搬質量(水平)(kg)17 最大可搬質量(垂直)(kg)2.5 モータオプションロックなし コントローラJXD1
関連資料:カタログ(13.7MB)
注意
※コントローラ別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする