CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の PCパーツ
CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)の メモリ
SV用 PC4-21300 DDR4-2666 288pin RDIMM 2RK 1.2v 64GB(32GBx2)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64073389
品番
CB32GX2-D4RE266682
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格
DDR4 SDRAM
メモリー容量
64GB(32GB×2)
保証期間
5年
ピン数(ピン)
288
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリーモジュール規格
PC4-21300
性能ランク
RANK:2(Dual Rank)
メモリ規格
DDR4-2666
メモリーインターフェイス
RDIMM
動作電圧(V)
1.2