※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSY
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
HP04DL-20C
注文コード
64073679
品番
DG-HP04DL-20
参考基準価格(税別)
¥32,020
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSYです。
用途
自働機のハンドリングプロツールに。
トラスコ品番
206-7518
適合機種
HP04DL-20C
材質
ベアリング:ステンレス鋼
幅(mm)
72
高さ(mm)
22.5
奥行(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応