※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の ロータリアクチュエータ/エアチャック
New-Era(ニューエラー)の エアチャック
New-Era(ニューエラー)の 平行開閉形
スイベルハンド
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
シリンダ内径:Φ20
注文コード
64073968
品番
DB-NEOK-20C-1
参考基準価格(税別)
¥91,050
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ワークのハンドリングツールに。
ワークの検査工程に。
トラスコ品番
206-7306
適合機種
シリンダ内径:Φ20
材質
本体:アルミ合金
幅(mm)
56
高さ(mm)
56
奥行(mm)
76
RoHS指令(10物質対応)
対応