南電機
電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
1箱(20個)
1箱(10個)
呼び
G16
C19
C25
C31
C39
C51
C63
C75
G16
G22
G28
G36
G42
G54
G70
G82
G92
G104
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
64075376
品番
ST-16
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ステンレス製(SUS304)
呼び
G16
寸法A(mm)
60
適合外径(Φmm)
21
寸法T(mm)
0.5
寸法W(mm)
16
寸法P(mm)
40
質量(g/組)
5.1