※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TR32X 80 高たわみ用強力ばね 東発 64075630 TR32X 80 高たわみ用強力ばね 東発 64075630

高たわみ用強力ばね

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 自由長(mm)80 内径(Φmm)21 注文コード64075630 品番TR32X 80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は自由長・内径など139種類から選べます 他の種類を見る

豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。

用途
プレス金型・クラッチに。
ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。
トラスコ品番160-4447 材質ばね用シリコンクロム鋼 アイボリー 使用温度範囲(℃)-30〜80℃未満 内径(Φmm)21 最大荷重(N)500.1 ばね定数(N/mm)12.53 自由長(mm)80 最大たわみ(mm)40 外径(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする