超速乾リンサンデラストHB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 64075910 品番 1414250
参考基準価格(税別)¥25,336 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

鉛・クロムを含まない環境対応型塗料です。
スプレー塗装で厚塗り(70μm)が可能です。:1回塗り
はけ・ローラー塗り・エアレススプレーでの使用に対応しています。
速乾性に優れており、乾燥時間の短縮や作業性に優れております。

用途
一般建築物。
鉄鋼構造物。
仕様塗り重ね可能時間:20℃(同種)4時間(異種)1日以上 成分合成樹脂系塗料 トラスコ品番268-4246 N7グレー 容量(L)12.5 主な用途一般建築物/鉄鋼構造物 塗布面積(m2)25 危険物の類別非危険物 特性超速乾 乾燥時間(20℃)指触5分 半硬化4時間以上
注意
※希釈材は塗料用シンナーをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする