※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 金型用部品、位置決め部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピング冶具
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランピングワッシャー
円錐シート 熱処理鋼・形状G
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64078290
品番
23050.0220
参考基準価格(税別)
¥1,133
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。
底面の角度を約3度まで補正します。
用途
鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
仕様
●ネジの締付トルク(max. Nm):407●耐荷重(静荷重)(max. kN):117
トラスコ品番
849-8684
材質
熱処理鋼、仕上げ:リン酸塩皮膜処理
高さ(mm)
8
内径(Φmm)
23.2
外径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ボルト
M20
注意
※長穴に対しては、必ず形状Gを使用してください。