※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の シール/バネ部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ショックアブソーバー
クイックプラグカップリング
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(ねじ)
M8
注文コード
64078798
品番
25100
参考基準価格(税別)
¥17,694
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
空圧油圧シリンダーなどの直線運動の結合部に取り付けることができます。
用途
軸方向の遊びなしで、角度・芯ズレ補正に使用。
仕様
●最大角度(度):4●最大軸芯ズレ(mm):0.6●許容引き押し荷重(kN):4.5
トラスコ品番
108-0098
呼び径(ねじ)
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※回転トルクは伝達できません。