マリンテック
マリンテックの 航海計器
マリンテックの 船灯/信号器具/形象物
マリンテックの 船舶灯
LED投光器 SK-150D
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64079007
品番
SK-150D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力150Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!
寸法(mm)
379×150×60
質量(kg)
4.4
タイプ
広角
電流(A)
6
電圧(V)
DC24
消費電力(W)
150
角度(°)
レンズ:110
全光束(Lm)
17146
色温度(K)
6500