LED投光器 SK-180L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64079034 品番SK-180L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

高輝度LEDを搭載した投光器です!
出力180Wで強力な光を放ちます。作業灯、集魚灯として活躍!

寸法(mm)395×170×125 質量(kg)4.5 タイプ広角 電流(A)0.84 電圧(V)AC90〜240 消費電力(W)180 角度(°)レンズ:70 全光束(Lm)19621 色温度(K)6500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする