※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 64079184 品番 STP6X11MBU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。

用途シールドでのLAN配線。 仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 トラスコ品番195-0403 材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 青、ブーツ:黒 種類シールド 使用温度範囲(℃)-10〜60 規格6A/6 全長(m)11 ケーブル長(m)11 ケーブル外径(Φmm)6.1 プラグタイプRJ45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする