スマイルキッズ
スマイルキッズの ランタン
持ったら点灯ランタン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64079716
品番
ALA-3302
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
持つだけで点灯(AUTO時)、常時点灯モードもあり。キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。
質量(g)
200
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
約22
使用電池
単3形乾電池3本(別売)
材質
本体/ABS樹脂、ランプカバー/PS樹脂
光源
0.3W白色LED×1灯
寸法(Φ×mm)
120×195(ハンドルを立てた状態)
電池寿命
約40時間
アズワン品番
65-2756-12