WS-10-2000 リニアガイドレール ドライリンW シングルレール Igus(イグス) 64080864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドレール ドライリンW シングルレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)2000注文コード64080864品番WS-10-2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ドライリンW専用アルミニウム製シングルレール

用途
搬送機
一般機械
トラスコ品番160-4071材質アルミニウム長さ(mm)120寸法L(mm)2000内径(Φmm)27寸法a(mm)27外径(Φmm)2000寸法C4(mm)120
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする