※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
Igus(イグス)の 直動部品
Igus(イグス)の リニアガイド、ブロック
Igus(イグス)の ガイド
リニアブッシュ ドライリンR 角フランジ型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64081065
品番
FJUMT-02-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
リニアブッシュと寸法互換性があります。
粉塵に対して耐性があります。
仕様
許容動荷重(N):17500
トラスコ品番
160-3992
セット内容
ドライリンR フランジ型ベアリング
材質
アルマイト処理アルミニウム、イグリデュールJ
長さ(mm)
192
内径(Φmm)
50
外径(Φmm)
75
取付穴ピッチ(mm)
94
フランジ径(Φmm)
112
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません